Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 16GB Kingston SDHC Industrial -40C to 85C retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 16GB Kingston SDHC Industrial -40C to 85C retail
SD Card 16GB Kingston SDHC Industrial -40C to 85C retail
Artikel-Nr.:
     832-433920
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDIT/16GB
EAN/GTIN:
     0740617335477
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Industrial SD Karte von Kingston bietet eine überragende Lebensdauer und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen wie Automatisierung, Telekommunikation, Datensysteme, Gebäudemanagement und POS-Systeme. Die Karte ist so konzipiert und getestet, dass sie den anspruchsvollsten Umweltfaktoren standhält. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C funktioniert Kingstons Industrial SD Karte auch in erweiterten Temperaturbereichen normal. Die Karte nutzt den branchenführenden pSLC-Modus und bietet eine zuverlässige Lesegeschwindigkeit von bis zu 100MB/s*. Sie ist für bis zu 1920 TBW** mit 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Funktionsset, das speziell auf Lebensdauer, Leistung und industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Kingstons Industrial SD ist in Kapazitäten von 8GB–64GB*** erhältlich.

Langlebig bei extremen Temperaturen
Entwickelt und getestet für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen.

Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Für bis zu 1920 TBW** und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen.

UHS-I-konform
Geschwindigkeiten von bis zu 100MB/s* mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen.

Integrierte Funktionen in Industriequalität
Wear-Leveling, Bad-Block-Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenutzungsdauer****.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.010 m
width:
0.105 m
depth:
0.115 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,61*
€ 15,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 16,57*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,50*
€ 17,20*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.