| |
|
| Artikel-Nr.: 832-434573 Herst.-Nr.: Q2R23B EAN/GTIN: 0190017423821 |
| |
|
| | |
| Benötigen Sie ein modernes Shared-Storage-Array, das flash-ready ist, wenn Sie es sind, und auch mit dem Rest eines kleinen Budgets bezahlbar ist? Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher ist ein preisgünstiger Flash-Speicher auch für sehr preissensible Kunden. Der MSA 1050 wurde speziell für die Anforderungen der Einstiegsklasse entwickelt und eignet sich hervorragend für Kunden mit beschränktem Budget. Mit dem niedrigsten Einstiegspreis im Hewlett Packard Enterprise Storage-Portfolio und der praxiserprobten HPE ProLiant-Kompatibilität ist der HPE MSA 1050 SAN-Speicher die Plattform der Wahl für kleinere IT-Workloads. Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher bietet iSCSI-, FC- und SAS-Host-Interface-Konnektivität zu bisher unerreichten Einstiegspreisen. MSA ermöglicht es Anwendern, die Vorteile der neuesten Speichertechnologien zu nutzen, und bietet gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Budget. Das HPE MSA Storage-Portfolio war über die letzten acht Jahre hinweg mit fast 500.000 weltweit verkauften Systemen die branchenführende FC-Speicherplattform der Einstiegsklasse.
Funktionen
Kostengünstiger Flash-ready-Speicher - Die HPE MSA 1050 SAN-Speicher-Basiseinheit wird werksseitig mit Dual-Controller-Arrays, vier Host-Anschlüssen mit 8 Gb Fibre Channel, 1 GbE iSCSI, 10 GbE iSCSI oder 12 Gb SAS konfiguriert geliefert. - Der Umstieg auf ein modernes Flash-ready-Array führt zu Leistungssteigerung und geringeren Latenzzeiten. Erweiterte Datendienste und eine kleine Investition in Flash können Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben.
Einfacher, bewährter HPE ProLiant Gen10-kompatibler Shared Storage - Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher setzt mit seiner intuitiven Einrichtung und Verwaltung seine Tradition fort, erschwinglichen, einfach zu nutzenden Shared Storage ohne großen Lernaufwand für HPE ProLiant-Administratoren anzubieten. - Passendes Industriedesign zu Ihren HPE ProLiant Gen10-Servern.
Erweiterte Virtualisierungsservices mit vereinfachter Lizenzierungsmethode - Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher nutzt Flash mit einfach zu bedienenden, wartungsfreundlichen Tiering- und Cache-Lese-Technologien. - Keine Speicher-Kenntnisse erforderlich. Dieses System reagiert dynamisch auf Belastungsänderungen und nimmt Ihnen dadurch die Arbeit ab.
Vorbereitet für kommende Anforderungen durch umfassende Erweiterbarkeit und Aufrüstbarkeit - Mit dem HPE MSA 1050 SAN-Speicher können Sie Ihrem HPE MSA 1050 SAN-Speicher zusätzliche Festplattenlaufwerke (HDDs) oder Plattenerweiterungen hinzufügen oder den HPE MSA 2050 SAN-Speicher durch Data-in-Place-Upgrades auf den HPE MSA 2050 SAN-Speicher aufrüsten; ein einfaches 15-minütiges Upgrade. - Es sind keine Migrationen erforderlich, wodurch Installation und Verwaltung wesentlich vereinfacht werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |