Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:10 BP140W1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:10 BP140W1B
3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:10 BP140W1B
Artikel-Nr.:
     832-436581
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288084
EAN/GTIN:
     0638060338414
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M™ Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.117 kg
height:
0.001 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,39*
€ 51,55*
3 Tage
32
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 52,45*
€ 4,50*
ab € 39,12*
€ 52,54*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 52,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.