Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:9 BP140W9E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:9 BP140W9E
3M Bright Screen Blickschutz 14" 16:9 BP140W9E
Artikel-Nr.:
     832-436595
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288011
EAN/GTIN:
     0638060338407
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M™ Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.050 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,61*
€ 51,86*
€ 4,50*
ab € 39,22*
€ 52,92*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 39,39*
€ 53,26*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 57,10*
3 Tage
55
€ 4,90*
ab € 45,70*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.