Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX4060 Pegasus 8GB GDDR6 HDMI 3xDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward RTX4060 Pegasus 8GB GDDR6 HDMI 3xDP
Gainward RTX4060 Pegasus 8GB GDDR6 HDMI 3xDP
Artikel-Nr.:
     832-436638
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     4083
EAN/GTIN:
     4710562244083
Suchbegriffe:
GeForce RTX
nVidia Geforce RTX
geforce rtx
Die Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus sind mit einem kompakten, aber dennoch leistungsstarken Single-Fan ausgestattet. Dank der Länge von gerade einmal 17cm ist die Grafikkarte Mini-ITX kompatibel und ist damit die ideale Wahl für kleine Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbüße in Kauf nehmen zu müssen. Egal ob für Gamer, Content Creator oder Designer, die Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus werden die Leistung auf ein neues Level anheben.

Mini-ITX kompatibel
Dank der Länge von gerade einmal 17cm ist die Pegasus Mini-ITX kompatibel und ist damit die ideale Wahl für kleine Gehäuse.

ZERO RPM FAN
Mit der Zero RPM-Funktion schalten sich die Lüfter erst bei einer GPU-Temperatur von über 60°C ein.

NVIDIA DLSS 3
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie, um mithilfe von AI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

NVIDIA Reflex
Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und zu messen, und bietet schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele.

Raytracing
Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält.

NVIDIA G-SYNC®
Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
weight:
0.627 kg
height:
0.055 m
width:
0.180 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten NVIDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.