Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-436849 Herst.-Nr.: 18842 EAN/GTIN: 4043619188420 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.
Einfache Befestigung Im Lieferumfang ist ein Einziehwerkzeug enthalten, welches ein einfaches Einfädeln der Kabel ermöglicht.
Wiederverwendbar Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden.
Vielseitig einsetzbar Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.
Hinweis Der Spiralschlauch sollte vorher gelockert werden, indem die Einziehhilfe erstmal ohne Kabel durch den Schlauch gezogen wird. Anschließend kann die Einziehhilfe mit den Kabeln einfacher durch den Spiralschlauch gezogen werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.245 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.370 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralkabelschutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,28* | € 7,41* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,28* | € 7,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,01* | € 8,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,21* | € 8,62* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,95* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|