Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 2Port SATA PCI Express Karte Low Profile Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 2Port SATA PCI Express Karte Low Profile Formfaktor
DELOCK 2Port SATA PCI Express Karte Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     832-437304
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90431
EAN/GTIN:
     4043619904310
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.091 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,96*
€ 22,04*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 16,91*
€ 22,07*
€ 6,70*
ab € 17,57*
€ 22,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 24,26*
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.