Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 2.0 Card Reader für Micro SD Speicherkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB 2.0 Card Reader für Micro SD Speicherkarten
DELOCK USB 2.0 Card Reader für Micro SD Speicherkarten
Artikel-Nr.:
     832-437309
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91603
EAN/GTIN:
     4043619916030
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Micro SD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Die Speicherkarte wird in den USB Typ-A Anschluss des Card Readers gesteckt.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.080 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,36*
€ 6,42*
4 Tage
179
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 13,97*
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.