Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437311 Herst.-Nr.: 91758 EAN/GTIN: 4043619917587 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock verfügt über sechs Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.056 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,00* | € 21,84* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,39* | € 22,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 16,41* | € 22,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 18,87* | € 25,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,02* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|