Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link IPCam VIGI C240I(2.8mm) 4MP Dome Network Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link IPCam VIGI C240I(2.8mm) 4MP Dome Network Kamera
TP-Link IPCam VIGI C240I(2.8mm) 4MP Dome Network Kamera
Artikel-Nr.:
     832-437972
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240I(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4897098688908
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.475 kg
height:
0.122 m
width:
0.155 m
depth:
0.193 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 39,97*
€ 52,07*
4 Tage
12
€ 6,00*
ab € 39,96*
€ 52,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 40,77*
€ 53,06*
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 53,93*
€ 4,99*
ab € 44,63*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.