Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANON Objektiv RF 24-70 2,8 L IS USM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANON Objektiv RF 24-70 2,8 L IS USM
CANON Objektiv RF 24-70 2,8 L IS USM
Artikel-Nr.:
     832-438125
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3680C005
EAN/GTIN:
     4549292148381
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Das RF 24-70mm F2.8L IS USM ist ein lichtstarkes Zoomobjektiv aus der RF Serie, das mit dem beliebten Brennweitenbereich von 24-70mm und der konstanten Lichtstärke von 1:2,8 eine außergewöhnliche hohe Abbildungsqualität bietet. Das Objektiv eignet sich zur Aufnahme der unterschiedlichsten Motive, punktet aber ganz besonders da, wo Geschwindigkeit und Vielseitigkeit eine große Rolle spielen, wie z. B. bei der Reportage-, Porträt- und Hochzeitsfotografie – und dank des 5-Stufen-Bildstabilisators ist es auch ideal für Aufnahmen bei wenig Licht. Mit dem Objektiv-Steuering kannst du die Belichtungseinstellungen, oder andere Parameter verändern, ohne dafür das Auge vom Sucher nehmen zu müssen. Das Objektiv ist ideal für die verschiedensten Aufnahmesituationen, einschließlich der Makro-Fotografie, da es über eine Naheinstellgrenze von 0,21 Metern verfügt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, Digitale Kameras Zub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.380,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,87*
€ 3.102,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,07*
€ 3.070,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,79*
€ 2.956,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,49*
€ 2.887,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,41*
€ 2.832,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.