Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Tasche Travel Case Sheikah Shoot Glowinthedark Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP Tasche Travel Case Sheikah Shoot Glowinthedark Switch
PDP Tasche Travel Case Sheikah Shoot Glowinthedark Switch
Artikel-Nr.:
     832-438208
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-139-SKSG
EAN/GTIN:
     0708056072049
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Nintendo Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
nintendo zubehör

Messenger Case GLOW: Sheikah Shoot

Egal, ob du zu einem Turnier reist oder nur einen Ausflug über Nacht machst, das Sheikah Shoot Messenger Case GLOW bietet einen maßgeschneiderten Platz für dein gesamtes Equipment! Mit dem einzigartigen, im Dunkeln leuchtenden Design dieses offiziell lizenzierten Cases bringst du dein Gaming zum Strahlen.

Das Messenger Case GLOW ist der ideale Aufbewahrungsort für dein Gaming-Equipment und ist kompatibel mit der Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite oder dem Nintendo Switch™ - OLED Modell. Mit Aufbewahrungstaschen, Reißverschlussfächern und mehr kannst du dein Netzteil, deine Powerbanks, zusätzliche Joy-Con™-Controller, bis zu 14 Spiele und anderes kleines Zubehör verstauen. Diese Tasche verfügt außerdem über Halteriemen, die deinen Controller und dein Gerät sicher an Ort und Stelle halten. Mit dem gepolsterten Tragegriff und dem abnehmbaren Schultergurt kannst du bequem reisen. Bring dein Spiel mit dem auffälligen, einzigartigen Design, das nach Lichteinwirkung im Dunkeln leuchtet, zum Strahlen. Was auch immer du unterwegs dabei hast, diese offiziell lizenzierte Tasche bietet einen individuellen und sicheren Halt für dein gesamtes Equipment!
Weitere Informationen:
weight:
0.356 kg
height:
0.090 m
width:
0.180 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: Nintendo Switch Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,58*
€ 22,01*
€ 6,90*
ab € 26,33*
€ 36,63*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.