Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler Thermaltake Toughair 710 (AMD/Intel) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühler Thermaltake Toughair 710 (AMD/Intel) retail
Kühler Thermaltake Toughair 710 (AMD/Intel) retail
Artikel-Nr.:
     832-438224
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P110-CA14GM-A
EAN/GTIN:
     4713227535649
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Das TOUGHAIR 710 ist mit einem Dual-Tower Dual Fan Design für die neuesten Intel und AMD CPUs ausgestattet, so dass die beiden 140mm Lüfter die bestmögliche Kühlleistung erbringen können und die TOUGHAIR Serie für die neuesten CPUs noch einen Schritt weiter gehen kann.

Sockelupdate Intel:LGA 2066/2011/2011-3/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM5/AM4
Weitere Informationen:
weight:
1.889 kg
height:
0.175 m
width:
0.225 m
depth:
0.265 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 87,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,83*
€ 87,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,70*
€ 88,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 71,61*
€ 90,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 79,89*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.