Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Buntstifte Noris colour jumbo 100% PEFC 10er-Set retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAEDTLER Buntstifte Noris colour jumbo 100% PEFC 10er-Set retail
STAEDTLER Buntstifte Noris colour jumbo 100% PEFC 10er-Set retail
Artikel-Nr.:
     832-438812
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     188 C10P
EAN/GTIN:
     4007817101919
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Weitere Informationen:
weight:
0.152 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, farbstifte koffer, Farbstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.