| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-438927 Herst.-Nr.: WLED0360 EAN/GTIN: 4004005039955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LED-Garagen-/ Werkstattleuchte von SCHWAIGER® eignet sich ideal zur Beleuchtung in der Garage oder Werkstatt. Mit Hilfe der 4 verstellbaren Panels und den extrem leistungsfähigen LEDs ist diese bestens geeignet für individuelle Ausleuchtung je nach Bedarf. Zudem ist die Leuchte einfach zu installieren und benötigt kein Werkzeug zum Montieren.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.126 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.120 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |