Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw Mission 5L Hochleistungs Schwerkraft Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeStraw Mission 5L Hochleistungs Schwerkraft Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     832-439077
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     7640144283582
EAN/GTIN:
     7640144283582
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.