Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw Mission Kompakter Wasserreiniger, Blau, 12L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeStraw Mission Kompakter Wasserreiniger, Blau, 12L
Artikel-Nr.:
     832-439078
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     7640144283599
EAN/GTIN:
     7640144283599
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.