| |
|
| Artikel-Nr.: 832-439184 Herst.-Nr.: 049-015-CMGG EAN/GTIN: 0708056068851 |
| |
|
| | |
| PDP AIRLITE Kabelgebundenes Headset: Neon Carbon Es ist Zeit, dein Headset mit dem PDP AIRLITE kabelgebundenen Headset für Xbox aufzurüsten!
Die leichte Konstruktion bietet lang anhaltenden Komfort, egal ob du den ganzen Tag in Koop-Missionen verbringst oder nur ein kurzes Match spielst. Dank zwei leistungsstarker 40-mm-Lautsprechertreiber kannst du deine Feinde hören, bevor du sie siehst. Das kabelgebundene AIRLITE-Headset ist auch mit Windows Sonic kompatibel, daher kannst du räumlichen Klang besser wahrnehmen. Gib deinem Team mit dem flexiblen Mikrofon mit Geräuschunterdrückung klare Befehle, oder kippe es nach oben, damit es sofort stummgeschaltet wird.
Verliere das Spiel nie aus den Augen und nimm mit der On-Ear-Audiosteuerung schnelle Audioanpassungen vor, während die atmungsaktiven Ohrpolster für Kühle sorgen und Ermüdung vorbeugen. Mit dem AIRLITE Wired Headset bist du immer einen Schritt voraus!Weitere Informationen: | | weight: | 0.295 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |