Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-439225 Herst.-Nr.: 88881362 EAN/GTIN: 4260455648288 |
| |
|
| | |
| Der A-301 Quad ist ein solider Midi-Tower für den Home- oder Officegebrauch.
Ein großes Lüftungsgitter in der Front sorgt für eine gute Belüftung, die durch den optionalen Einbau von bis zu drei 120mm Lüftern in der Front und einem 80mm Lüfter in der Rückseite noch unterstützt werden kann. Zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse runden das Gesamtbild ab. Weitere Informationen: | | weight: | 2.654 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.390 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,54* | € 24,68* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,59* | € 24,69* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,07* | € 28,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,21* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|