Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Toner HP für CF244A/44A mit Chip schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Toner HP für CF244A/44A mit Chip schwarz
MediaRange Toner HP für CF244A/44A mit Chip schwarz
Artikel-Nr.:
     832-439829
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRHPTCF244A
EAN/GTIN:
     4260664870890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkassette, für/ersetzt HP CF244A/44A, mit Chip, schwarz

MediaRange Tonerkassetten eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.

EIGENSCHAFTEN
- Ersetzt: HP CF244A/44A (BK)
- einzelne Tonerkassette mit Chip:
- 1x Schwarz (BK)
- Druckleistung (ca.): 1.000 Seiten bei 5% Deckung
- passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt
- schneller und unkomplizierter Austausch
- kraftvolle Farben
- hervorragende Druckqualität
Weitere Informationen:
weight:
0.633 kg
height:
0.100 m
width:
0.095 m
depth:
0.320 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.