Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Serverschrank 24HE 800x1200mm, 5.5kw aktive Kühlung (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Serverschrank 24HE 800x1200mm, 5.5kw aktive Kühlung (Speditionsversand)
DIGITUS Serverschrank 24HE 800x1200mm, 5.5kw aktive Kühlung (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-439845
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-47111
EAN/GTIN:
     4016032489733
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- Der 24HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP54, Abmessungen inkl. Dachklimagerät: 800 x 1200 x 1590 mm (BxTxH)
- Für den Einbau weiterer Geräte stehen 20 Höheneinheiten zur Verfügung
- Ein hocheffizientes Dachklimagerät mit bis zu 900 m³/h Luftvolumen dient zur aktiven Versorgung der eingebauten Geräte mit Kaltluft.
- Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte).
- Eine PDU mit 12 x C13-Ausgängen bietet ausreichend Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen.

Der 24 HE-Schrank ist 1200 mm hoch, 800 mm breit und 1200 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 20 Höheneinheiten verfügbar. Eine schaltbare Steckdosenleiste mit 12 x C13 Ausängen und Überspannungsschutz sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Ein autmatischer Transferschalter mit 6 x C13 und 1 x C19 Anschlüssen stellt zusätzlich eine redundante Stromversorgung von Netzwerkomponenten sicher. Das auf dem Dach verbaute hocheffiziente Kompakt-Kühlgerät (DN-97331) mit 5.5 kW Leistung ermöglicht ideales Temperaturmanagement ohne Platz im Rack zu belegen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.110,53*
€ 9.422,94*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 9.187,24*
€ 9.499,89*
Frei Haus
ab € 9.334,00*
€ 9.647,08*
Frei Haus
ab € 9.567,70*
€ 9.881,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.499,89*
€ 11.304,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.425,56*
€ 11.216,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.245,73*
€ 11.002,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.187,24*
€ 10.932,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.