Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-439849 Herst.-Nr.: DN-47115 EAN/GTIN: 4016032489771 |
| |
|
| | |
| - Der 26HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP20 - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 22 Höheneinheiten zur Verfügung - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte). - Eine PDU mit 12 x C13-Ausgängen bietet ausreichend Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen.
Der 26 HE-Schrank ist 1340 mm hoch, 600 mm breit und 1000 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 22 Höheneinheiten verfügbar. Eine schaltbare Steckdosenleiste mit 12 x C13 Ausängen und Überspannungsschutz sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.149,67* | € 3.372,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 3.203,19* | € 3.402,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.227,67* | € 3.452,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.327,29* | € 3.535,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|