Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkdose CAT 6A EA geschirmt 2xRJ45 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzwerkdose CAT 6A EA geschirmt 2xRJ45 weiß
DIGITUS Netzwerkdose CAT 6A EA geschirmt 2xRJ45 weiß
Artikel-Nr.:
     832-439861
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9010/8-2
EAN/GTIN:
     4016032485735
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Rahmen
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Designfähig - kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Leichte Installation über farbcodierte LSA-Schneidklemmen
- Zentralplatte mit integrierter Staubschutzplatte
- Integrierte Zugentlastung des Rangierkabels

Die CAT 6A Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Sie sind zertifiziert nach CAT 6A ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173 und besitzen 1 geschirmte RJ45-Buchse. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B. Die UP Anschlussdose ist ideal, um Ihre Verlegekabel sauber und ordentlich anzuschliessen. Für Einbautiefen ab 28 mm geeignet. Abgerundet wird die Dose durch das integrierte Sichtfeld, mit dem Sie die Anschlussdose mit einer Beschriftungseinlage optimal bezeichnen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.157 kg
height:
0.060 m
width:
0.090 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: digitus rahmen, abdeckrahmen, datendose cat 6a, Unterputzdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 6,50*
€ 7,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,51*
€ 7,48*
€ 4,50*
ab € 6,66*
€ 7,65*
€ 4,99*
ab € 7,46*
€ 8,56*
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.