Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor CS2060G 4U/60bay SingleCtrl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor CS2060G 4U/60bay SingleCtrl
Infortrend EonStor CS2060G 4U/60bay SingleCtrl
Artikel-Nr.:
     832-440502
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     CS2060G00000J-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: storage server, Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.803,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.939,99*
€ 24.918,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.912,78*
€ 24.886,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.831,14*
€ 24.789,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.803,93*
€ 24.756,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.