Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Buntstift Colour Grip 12er-Metalletui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Buntstift Colour Grip 12er-Metalletui
FABER-CASTELL Buntstift Colour Grip 12er-Metalletui
Artikel-Nr.:
     832-441780
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112413
EAN/GTIN:
     4005401124139
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Für die älteren Kinder sind die Colour GRIP Buntstifte mit ergonomischer Dreieckform und patentierter Soft-Grip-Zone geeignet. Diese sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Durch die hohe Pigmentierung der Mine sind die Farben sehr leuchtend. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen.

- Farbstift in Ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone
- Mine enthält besonders leuchtende Pigmente und ist vollständig wasservermalbar
- Dreikantform fördert den Dreifingergriff
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung
- Mit Namensfeld
- Auswaschbar aus den meisten Textilien
- Leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer
- Erhältlich in 36 Einzelfarbe oder in verschiedenen Etuisortierungen
Weitere Informationen:
weight:
0.153 kg
height:
0.014 m
width:
0.107 m
depth:
0.185 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Etui
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 9,59*
1 Tag
45
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 9,63*
1 Tag
45
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,71*
9 Tage
17
pro Etui
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 10,27*
1 Tag
11
pro Etui
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,59*
€ 11,41
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,46*
€ 11,26
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,75*
€ 10,41
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,52*
€ 10,14
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,46*
€ 10,07
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,46*
€ 7,69
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,53834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,91*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,95*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.