Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA Marker UNI PC-3M 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POSCA Marker UNI PC-3M 4er Set
POSCA Marker UNI PC-3M 4er Set
Artikel-Nr.:
     832-442254
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186504
EAN/GTIN:
     3296280033372
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Die universell einsetzbare feine Rundspitze ist ideal für fast alle Kreationen.

ANWENDUNG
Der POSCA PC-3M mit feiner Spitze ist das kreative Werkzeug der Kenner schlechthin. Er ermöglicht mit einer präzisen und sicheren Strichführung alles, was Sie inspiriert, individuell zu gestalten.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der PC-3M eignet sich für sehr viele Anwender: Künstler und Gestaltungsprofis wie Architekten, die damit Pläne einfärben oder schraffieren. Fans der Kreativgestaltung, von Scrapbooking und Kartengestaltung, die ihn verwenden, um Fotos zu verzieren, Glas zu beschriften oder ihre Tischgestaltung zu verschönern. Home-Deko-Liebhaber, die Gegenstände umgestalten. Surfer und Skater, die ihre Bretter individualisieren möchten. Hobby-Kreative um einer Mütze oder einem T-Shirt einen neuen Look zu geben. Genauso wie angehender Künstlern für Zeichnungen mit intensiven Farben.

Vielseitig
Er dient gleichzeitig zum Kolorieren als auch Strichzeichnen.

Handlich
Die kegelförmige Rundspitze und die schmale, handliche Form ermöglichen eine geschickte Handhabung.

Fein
Er eignet sich perfekt für Ornamente und andere Muster.

Verspielt
Seine Variante als PC-3ML bietet eine Farbpalette mit Glittereffekt.
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.015 m
width:
0.065 m
depth:
0.145 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 12,84*
1
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 12,84*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,48*
€ 12,87*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 12,93*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 8,95*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,28*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,80*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 14,96*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,76*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,37*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 16,43*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.