| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-442625 Herst.-Nr.: 769258 EAN/GTIN: 4015867234006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das equip® Patchpanel ist eine 19-Zoll-1HE-Netzwerkverteilungseinheit, die ein Kabelmanagement-System zur besseren Verlegung und zur Entlastung der Zugbelastung integriert. Es ist geeignet für die Standards LSA und 110. Mit 48 abgeschirmten RJ45-Ports ist dieses Patchpanel empfohlen, um mit equip® abgeschirmten Patchkabeln und Kabelzubehör zu verwenden, um hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit einer Portnummer zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.546 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.500 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |