Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Geh Midi CMT192 ATX/M-ATX/M-ITX o.N. Black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP Geh Midi CMT192 ATX/M-ATX/M-ITX o.N. Black retail
FSP Geh Midi CMT192 ATX/M-ATX/M-ITX o.N. Black retail
Artikel-Nr.:
     832-443211
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000156
EAN/GTIN:
     4713224527265
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
CMT192:
-Pre-installed 120mm Fixed RGB x 4
-Support ATX, Micro ATX, Mini-ITX Motherboard
-Support High speed USB3.0
-160mm Maximum CPU Cooler Height
-285mm Maximum VGA Card Length
Weitere Informationen:
weight:
5.454 kg
height:
0.400 m
width:
0.250 m
depth:
0.480 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,77*
€ 39,87*
13 Tage
14
€ 6,29*
ab € 36,52*
€ 49,82*
€ 3,50*
ab € 40,66*
€ 55,54*
€ 6,90*
ab € 50,19*
€ 68,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.