Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORGAR Mousepad Main 313 360mmx300mmx3mm/High-speed/Black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LORGAR Mousepad Main 313 360mmx300mmx3mm/High-speed/Black retail
LORGAR Mousepad Main 313 360mmx300mmx3mm/High-speed/Black retail
Artikel-Nr.:
     832-443266
Hersteller:
     Lorgar
Herst.-Nr.:
     LRG-GMP313
EAN/GTIN:
     5291485009830
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Wir haben die Main High-Speed Serie entwickelt, damit Sie schneller als Ihre Gegner sind, und das ist nicht der einzige Vorteil. Dank spezieller Fasern mit geringem Widerstand verfügt die super gleitende Oberfläche über eine Flugeigenschaft, wenn Sie die Maus bewegen.

Ein dicker 3mm Schaumstoff mit einer doppelt genähten Kante bietet hervorragenden Komfort und Langlebigkeit. Die rutschfeste Gummibasis bleibt an Ort und Stelle, es sei denn, Sie möchten sie wirklich bewegen. Machen Sie sich keine Sorgen über die Kompatibilität: Jeder Sensor funktioniert einwandfrei mit diesem Pad.

Wählen Sie das mittelgroße Gaming-Mauspad Main 313 nach Ihrem Geschmack und erzielen Sie einige beeindruckende Erfolge!

-360mm x 300mm x 3mm
-Hochgeschwindigkeitsoberfläche
-Doppelt genähte Kante
-Überlegene rutschfeste Gummibasis
-Optimiert für alle Maus-Empfindlichkeiten und Sensoren
Weitere Informationen:
weight:
0.345 kg
height:
0.080 m
width:
0.070 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad schwarz, maus pad, Maus Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,35*
€ 7,96*
€ 3,50*
ab € 16,37*
€ 22,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.