Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 3.2 Gen 1 Hub & Gigabit Ethernet Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 3.2 Gen 1 Hub & Gigabit Ethernet Converter
LINDY USB 3.2 Gen 1 Hub & Gigabit Ethernet Converter
Artikel-Nr.:
     832-443490
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43379
EAN/GTIN:
     4002888433792
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
weight:
0.091 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, HUBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,20*
€ 30,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,06*
€ 32,35*
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 34,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,25*
€ 36,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.