Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO Z790-S Wifi (Z790,S1700,ATX,DDR5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI PRO Z790-S Wifi (Z790,S1700,ATX,DDR5)
MSI PRO Z790-S Wifi (Z790,S1700,ATX,DDR5)
Artikel-Nr.:
     832-443603
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D88-001R
EAN/GTIN:
     4711377119603
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
atx mainboard
Weitere Informationen:
weight:
1.483 kg
height:
0.075 m
width:
0.275 m
depth:
0.345 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboards INTEL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
€ 4,50*
ab € 144,64*
€ 175,97*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 144,13*
€ 176,05*
€ 3,50*
ab € 145,53*
€ 176,37*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 177,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 149,34*
€ 180,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.