Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 - 20 V - 3 A - 3 m - Active Optical Cable (AOC), USB Power Delivery (60W), unterstütz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 3 m
DELOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 3 m
Artikel-Nr.:
     855-7873483
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84144
EAN/GTIN:
     4043619841448
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel usb c
usb anschlusskabel
Delock - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 - 20 V - 3 A - 3 m - Active Optical Cable (AOC), USB Power Delivery (60W), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160) - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 155,02*
€ 4,70*
ab € 127,57*
€ 156,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 158,10*
€ 3,50*
ab € 139,69*
€ 169,40*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.