Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise
Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise
Artikel-Nr.:
     832-444704
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     CK-Enterprise
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
Weitere Informationen:
weight:
10.938 kg
height:
0.220 m
width:
0.630 m
depth:
0.965 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.157,25*
€ 4.284,67*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 4.463,04*
€ 4.590,46*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.466,31*
€ 4.593,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.590,46*
€ 5.462,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.555,71*
€ 5.421,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.486,21*
€ 5.338,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.463,04*
€ 5.311,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.