Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS Eye Care VY229Q 54,48cm (16:9) FHD HDMI DP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ASUS
ESG Score
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-444814
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM0960-B02170
EAN/GTIN:
4711387184684
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
VY229Q EYE CARE MONITOR
LERNEN, ARBEITEN & SPIELEN, AUF GESUNDE ART
Der ASUS VY229Q Eye Care Monitor wurde im Hinblick auf Ihre Gesundheit entwickelt. Er verfügt über die neue ASUS Eye Care Plus-Technologie, eine proprietäre, lang anhaltende antibakterielle Behandlung der Einfassungen und Hotkeys sowie ein fortschrittliches IPS FHD-Panel, das eine außergewöhnliche Bildqualität liefert. Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und Adaptive-Sync-Unterstützung ist ideal für eLearning, Arbeit oder Unterhaltung und sorgt für eine gleichbleibend flüssige Bildwiedergabe bei allen Inhalten.
Perfekt zum Arbeiten, für alltägliche Computeraufgaben und gelegentliches Spielen
Ob Sie nun arbeiten, lernen, einen Film ansehen oder spielen - mit dem VY229Q genießen Sie helle und flüssige Bilder.
IPS-Paneltechnologie für beeindruckende 16,7 Millionen Farben
Das 27-Zoll-FHD-IPS-Panel (1920 x 1080) bietet eine Palette von 16,7 Millionen Farben, so dass Fotos und Videos atemberaubend detailliert und realistisch wirken. Das Panel bietet außerdem einen Betrachtungswinkel von 178°, um aus nahezu jeder Perspektive eine hervorragende Bildqualität zu gewährleisten.
75Hz Bildwiederholfrequenz und Adaptive-Sync™ für flüssige Bilder
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 75Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (Moving Picture Response Time, MPRT) werden Verwischungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Damit ist der VY229Q perfekt für rasante Spiele geeignet, die schnelle Reaktionen auf das Geschehen auf dem Bildschirm erfordern. Darüber hinaus verhindert die Adaptive-Sync-Technologie Tearing und abgehackte Bildraten für ein extrem flüssiges Gameplay.
Schützen Sie Ihre Augen mit der Eye Care+ Technologie
Color Augmentation Modus
Einfaches Unterscheiden von Farben
Der Color Augmentation Modus hilft Nutzern mit einer Farbsehschwäche bei der Unterscheidung von Farben. Mit diesem Modus können die Benutzer Rottöne, Grüntöne, Gelbtöne und Blautöne auf dem Bildschirm so anpassen, dass sie leichter zu unterscheiden sind, was das Seherlebnis verbessert.
Rest Reminder
Es ist Zeit, eine Pause zu machen
Eine kurze Pause von 10 Minuten etwa alle halbe Stunde oder die 20-20-20-Regel können helfen, die Augen zu schonen. Mit der Rest-Reminder-Funktion lassen sich Pop-up-Erinnerungen in Abständen von 5 Minuten einrichten, die den Benutzer darauf hinweisen, wenn es Zeit für eine kleine Pause ist.
Einstellbarer ASUS Blaulichtfilter
Ein integrierter, vom TÜV Rheinland zertifizierter ASUS Blue Light Filter schützt die Augen vor schädlichem Blaulicht. Die Einstellungen können schnell über das OSD-Menü aufgerufen werden, und ein intuitiver Schieberegler erleichtert die Anpassung der Filterstufen an jedes Szenario und jede Benutzerpräferenz.
Flicker Free Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an
Die integrierte, vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie reduziert das Bildschirmflimmern und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen zu minimieren, die durch langes Sitzen vor einem Bildschirm entstehen können.
Lang anhaltende antibakterielle Behandlung
Bleiben Sie gesund dank hygienischer Technik
Die Einfassungen und Hotkeys des VY229Q sind mit antibakteriellem ionischem Silber behandelt1. Durch die Verhinderung des Anhaftens von Bakterien2 um bis zu 99,9 % werden wichtige Bereiche des Monitors sauber und hygienisch gehalten, wodurch die Verbreitung schädlicher Bakterien verringert werden kann.
VY229Q wurde den ISO 22196 Tests zur antimikrobiellen Aktivität und Wirksamkeit unterzogen, die vom unabhängigen Prüflabor des TÜV Rheinland durchgeführt wurden.
Wie funktioniert ionisches Silber?
Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und töten sie ab.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
Nicht verfügbar
weight:
4.172 kg
height:
0.135 m
width:
0.415 m
depth:
0.565 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
TFT-Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 21,5zoll 16:9
,
asus monitore
,
bildschirm 16:9
,
TFT-Monitore
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,11*
€ 135,98*
Lager 1817
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 107,82*
€ 136,46*
Lager 1546
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 108,33*
€ 136,85*
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 111,85*
€ 141,73*
Lager 820
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 113,48*
€ 143,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen