Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Business Router PR60X-100EUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Business Router PR60X-100EUS
NETGEAR Business Router PR60X-100EUS
Artikel-Nr.:
     832-444936
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     PR60X-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449166200
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

PR60X Insight Managet 10G/Multi-Gigabit Dual WAN Pro Router

PR60X 10G/Multi-Gigabit throughput and 1x2.5G WAN, 1x10G/Multi-Gigabit WAN/LAN configurable port, 3x2.5G LAN and 1x10G SFP+ LAN. Incl. 1-year Insight Subscription, 3-year Limited Warranty
Weitere Informationen:
weight:
2.447 kg
height:
0.100 m
width:
0.200 m
depth:
0.480 m
Weitere Suchbegriffe: dsl router netgear, dsl router
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 539,25*
€ 576,70*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 551,71*
€ 588,16*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 569,77*
€ 606,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,62*
€ 611,48*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,64*
€ 617,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,00*
€ 721,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,15*
€ 703,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,77*
€ 678,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.