Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence WAK LiQuRizer LQ360PRO.ARGB Wasserkühlung (XC987)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence WAK LiQuRizer LQ360PRO.ARGB Wasserkühlung (XC987)
Xilence WAK LiQuRizer LQ360PRO.ARGB Wasserkühlung (XC987)
Artikel-Nr.:
     832-445073
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     LQ360PRO.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953503665
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155

Xilence LiQuRizer LQ360PRO.ARGB

Das All-in-One Wasserkühlungssystem LQ360PRO.ARGB ist der ideale Begleiter bei Gaming Abenteuern mit höchsten Leistungsanforderungen. Mit einer TDP von 350 Watt ist es in der Lage auch stark erhitzende CPUs ohne Leistungseinbußen zu kühlen.

Die Montage ist auf Grund des Quick-Mounting-Systems einfach und schnell. Es werden alle aktuellen CPUs von AMD und Intel unterstützt.

Das Design der Wasserkühlung ist in einem edlen, schwarzen Metallic-Look gehalten. Der quadratische Pumpenkopf mit einer großen, leistungsstarken Kupferkühlungsplatte und einer dezenten ARGB Beleuchtung fügt sich optimal ins Bild ein und wirkt stylisch. Die elegant ummantelten, biegsamen schwarzen Schläuche lassen sich in jeder Montageform komfortabel im Gehäuse verlegen.

Die Lüfter des LQ360PRO.ARGB gewährleisten einen laufruhigen Betrieb trotz hitziger Gaming Sessions. Es wird nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen. Das eingeprägte Logo der Lüfter unterstreicht den Metallic-Look und unterstreicht die Eleganz der Wasserkühlung. Die ARGB Beleuchtung der Lüfter lassen den PC in den eingestellten Farben erstrahlen und faszinieren durch ihr flüssiges und helles Farbenspiel.

*Optional können auch FDB-Lüfter (XPF120FDB.B.PWM | XF082) am Radiator montiert werden.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
2.520 kg
height:
0.150 m
width:
0.220 m
depth:
0.465 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 91,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,31*
€ 92,53*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 74,34*
€ 94,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 99,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 80,74*
€ 102,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.