Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445249 Herst.-Nr.: DN-48003 EAN/GTIN: 4016032490333 |
| |
|
| | |
| Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS® lassen die vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand zu. Alternativ kann eine horizontale Montage der Geräte beispielsweise unter dem Tisch erfolgen.
- Vertikale Equipment Montage an der Wand oder horizontale Equipment Montage unter dem Tisch - Besonders effektiv bei engen Platzverhältnissen - Ideal für Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc. - Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 20 kg Traglast - Lieferung inklusive Schrauben für die Montage von 482,6 mm (19") Zubehör
Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS® ermöglichen eine vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand. Dies ist gerade bei engen Platzverhältnissen ideal. Alternativ können sie die Halterung beispielsweise unter einem Tisch montieren und so Ihre Geräte raumsparend horizontal unterbringen. Somit lassen sich Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc. optimal realisieren. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | weight: | 1.122 kg | height: | 0.135 m | width: | 7.000 m | depth: | 0.511 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,24* | € 23,42* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,27* | € 23,43* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,58* | € 23,97* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,66* | € 26,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|