Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR RAM
>
DDR4 RAM
>
DDR4 RAM ECC
>
Artikel
QNAP 16GB RAM-16GDR4ECT0-RD-2666
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-445346
Hersteller:
QNAP
Herst.-Nr.:
RAM-16GDR4ECT0-RD-2666
EAN/GTIN:
4713213518960
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.015 m
width:
0.125 m
depth:
0.160 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
NAS-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
DDR4 RAM ECC
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Serverspeicher
,
ddr ram 16gb
,
ddr ram
,
qnap ram ecc
,
NAS-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen