Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - HDD / SSD Dockingstation Schächte: 2 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3,2 (Gen 1) - Schwarz (64183)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK USB Dual Dockingstation für 2 x SATA HDD/SSD
DELOCK USB Dual Dockingstation für 2 x SATA HDD/SSD
Artikel-Nr.:
     2753I-8065423
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64183
EAN/GTIN:
     4043619641833
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Übersicht

Kurzinfo  Delock - HDD / SSD Dockingstation Schächte: 2 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64183
Modell  
EAN/UPC  4043619641833

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - HDD / SSD Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1)
Gerätetyp  HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.2 (Gen 1)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 2 x 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Unterstützter Flash-Speicher  SD-Speicherkarte, CompactFlash Card
Verpackung  Retail
Produktmaterial  Kunststoff
Systemanforderungen  Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Linux Kernel 5.11 oder höher, Android 11 oder höher, Apple MacOS 12.0.1 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 15.3 cm x 6.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 1)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  VIA Labs / JMicron VL813 / JMS561U
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 2 x 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
1 x USB 3.2 (Gen 1) - USB Typ A
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 1) - 9 pin USB Type B
Unterstützter Flash-Speicher  SD-Speicherkarte, CompactFlash Card
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - extern - 80 cm
Leistungsmerkmale  Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Linux Kernel 5.11 oder höher, Android 11 oder höher, Apple MacOS 12.0.1 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 cm
Tiefe  15.3 cm
Höhe  6.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 1)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
VIA Labs / JMicron VL813 / JMS561U
Verbindungen:
1 x USB 3.2 (Gen 1) - 9 pin USB Type B
Unterstützter Flash-Speicher:
SD-Speicherkarte, CompactFlash Card
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - extern - 80 cm
Leistungsmerkmale:
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Typ:
Netzteil
Breite:
11 cm
Tiefe:
15.3 cm
Höhe:
6.2 cm
Weitere Suchbegriffe: docking station, delock, 64183, gemeinsam, genutzt, dockingstation, sata, schächte:, 6gb/s, schwarz, schchte, cm89, 6gbs, schächte, dual, klon, funktion, card, reader, zusätzlichem, port, zustzlichem, hdd/ssd, hdd/, hddssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.