Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 0,5m SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 0,5m SW
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 0,5m SW
Artikel-Nr.:
     832-445660
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80186
EAN/GTIN:
     4043619801862
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.028 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.180 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,25*
€ 1,97*
€ 6,70*
ab € 1,32*
€ 2,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,32*
€ 2,08*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,91*
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.