Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 2 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 2 m schwarz
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 2 m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-445663
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80188
EAN/GTIN:
     4043619801886
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,26*
€ 3,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,57*
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.