Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445665 Herst.-Nr.: 80177 EAN/GTIN: 4043619801770 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps.
Super flexibel und flach Das RJ45 Kabel eignet sich optimal, um unter Teppichen, Fußböden oder hinter Tapeten verlegt zu werden. Das Material des Kabelmantels ist flexibel und macht das Kabel sehr widerstandsfähig gegen Belastungen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.014 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,74* | € 2,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,80* | € 2,81* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,84* | € 2,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,88* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|