Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 5 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 5 m schwarz
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Stecker S/FTP 5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-445671
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80190
EAN/GTIN:
     4043619801909
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.159 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,39*
€ 6,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,49*
€ 10,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,62*
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.