Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 1m SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 1m SW
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 1m SW
Artikel-Nr.:
     832-445693
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80205
EAN/GTIN:
     4043619802050
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Durch die offenen Kabelenden lassen sich kundenspezifische Kabelkonfektionen herstellen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,34*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,45*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,59*
€ 2,48*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.