Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 5m SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 5m SW
DELOCK Kabel RJ50 Stecker zu offenen Kabelenden S/FTP 5m SW
Artikel-Nr.:
     832-445697
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80208
EAN/GTIN:
     4043619802081
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Durch die offenen Kabelenden lassen sich kundenspezifische Kabelkonfektionen herstellen.
Weitere Informationen:
weight:
0.174 kg
height:
0.035 m
width:
0.205 m
depth:
0.220 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,89*
€ 4,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 4,78*
€ 6,70*
ab € 4,08*
€ 4,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.