Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 2 Pin, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 2 Pin, IP68
DELOCK Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 2 Pin, IP68
Artikel-Nr.:
     832-445780
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86916
EAN/GTIN:
     4043619869169
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelverbinder von Delock wird für den sicheren und wasserfesten Außenanschluss der Elektroinstallation eingesetzt. Mit dem praktischen Kabelverbinder können Kabel miteinander verbunden oder verlängert werden.

IP68 staub- und wasserdicht
Der Kabelverbinder bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Stromkabeln im Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, kabelkanal delock, installationskanal, Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,68*
€ 9,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,83*
€ 10,50*
4 Tage
12
€ 9,90*
ab € 7,84*
€ 10,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 16,44*
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.