Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Buchse zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Buchse zum Einbau
Delock Kabel RJ50 Stecker zu RJ50 Buchse zum Einbau
Artikel-Nr.:
     832-445856
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87893
EAN/GTIN:
     4043619878932
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dieses RJ50 Kabel von Delock kann zur Verlängerung verwendet werden. Die Einbaubuchse kann z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.

IP67 staub- und wasserdicht
Die Verschlusskappe schützt die RJ50 Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,68*
€ 17,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,46*
€ 18,65*
€ 6,70*
ab € 13,42*
€ 18,98*
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 23,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.