Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock D-Typ RJ45 Kabel Stecker zu Buchse Cat.5e SW 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock D-Typ RJ45 Kabel Stecker zu Buchse Cat.5e SW 20 cm
Delock D-Typ RJ45 Kabel Stecker zu Buchse Cat.5e SW 20 cm
Artikel-Nr.:
     832-445868
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87964
EAN/GTIN:
     4043619879649
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Dieses Kabel von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung. Zudem kann es zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,44*
€ 10,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,97*
€ 11,51*
€ 6,70*
ab € 9,98*
€ 11,58*
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.