Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
IIYAMA 60,5cm (23,8") TW2424AS-W1 16:9 M-Touch HDMI Android retail
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-445901
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TW2424AS-W1
EAN/GTIN:
4948570122950
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
weight:
6.137 kg
height:
0.130 m
width:
0.410 m
depth:
0.650 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
TFT-Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
iiyama 23,6 zoll monitor
,
iiyama monitore
,
iiyama bildschirm
,
TFT-Monitore
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 382,63*
€ 416,10*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 385,69*
€ 417,69*
Lager 1604
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 386,30*
€ 420,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 390,37*
€ 424,91*
Lager 855
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,96*
€ 425,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,91*
€ 505,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS60-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,47*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,74*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,59*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen