Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DL4 Solar Kabel 4 mm Stecker zu Buchse 3 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DL4 Solar Kabel 4 mm Stecker zu Buchse 3 m schwarz
DELOCK DL4 Solar Kabel 4 mm Stecker zu Buchse 3 m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-446263
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88229
EAN/GTIN:
     4043619882298
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Mit diesem MC4 Solar Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden.

MC4 Konnektoren
Die MC4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden.

IP67 staub- und wasserdicht
Das MC4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.210 kg
height:
0.020 m
width:
0.210 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,58*
€ 12,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,59*
€ 12,29*
€ 6,70*
ab € 8,91*
€ 12,75*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 19,60*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.